Schneider Electric - Tapa final con 2 puntos para NSY TRV22 TRV42
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - no
Color - Gris
Grosor - 2.2 mm
Conexión rápida - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYTRAC22
Ref.Sonepar
140601
EAN
3606480533549
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
no
Color:
Gris
Grosor:
2.2 mm
Conexión rápida:
sí
Placa modular Linergy NSYTR para bornero. Tiene tratamiento de superficie gris. Para bornero de un solo nivel de tornillo 1x1, 2,5 a 10mm². Es compatible con el terminal de tornillo TRV. Se vende en un montón de 50 unidades. Cumple con Green Premium (RoHS/REACH).
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


