Schneider Electric - Tapa final con 2 puntos para NSYTRV162 gris - NSYTRAC162
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - no
Color - Gris
Grosor - 2.2 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,03 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYTRAC162
Ref.Sonepar
322946
EAN
3606480533563
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
no
Color:
Gris
Grosor:
2.2 mm
Conexión rápida:
sí
Tapa NSYTR para bloque de terminales de nivel único de tornillo 1x1, 16mm2. Gama: Linergy - nombre corto del dispositivo: TRA - clase de accesorio: accesorio de aislamiento - compatibilidad de productos: TRV terminal de tornillo - paso bloques de terminales, TRV terminal de tornillo - tierra de protección bloques de terminales - grosor: 2,2 mm. Beneficios: Bornes y colectores de tierra Linergy diseñados para proporcionar las prestaciones rápidas y fiables de conexión que se pueden esperar de una instalación de primera calidad.... Aplicaciones: * Con el uso de estos elementos dentro de Prisma, usted aprovecha las soluciones ensayadas según IEC 61439..
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


