Schneider Electric - TAPA FINAL MINICANAL 12X20MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 12 mm
Anchura - 20 mm
Modelo - Izquierda/derecha
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DXN11045E
Ref.Sonepar
762484
EAN
7702496034691
Altura:
12 mm
Anchura:
20 mm
Modelo:
Izquierda/derecha
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Compatible con la integridad del circuito:
no
Color:
Blanco
Película protectora:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


