Schneider Electric - Tapa final TF-60200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura de bandeja porta cables - 60 mm
Anchura de bandeja porta cables - 200 mm
Compatible con la integridad del circuito - sí
Material - Plástico
Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4316320
Ref.Sonepar
138
EAN
8428031033651
Altura de bandeja porta cables:
60 mm
Anchura de bandeja porta cables:
200 mm
Compatible con la integridad del circuito:
sí
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Color:
Otros
Número RAL:
7030
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


