Schneider Electric - Tapa final TFI4070
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para - Otros
Modelo - Tapa final
Longitud - 40 mm
Anchura - 70 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4215500
Ref.Sonepar
57435
EAN
8428031060657
Apto para:
Otros
Modelo:
Tapa final
Longitud:
40 mm
Anchura:
70 mm
Material:
Plástico
Color:
Blanco
TFI 4070 TAPA FINAL. Tipo de producto o componente: extremo de parada - clase de accesorio: accesorio de derivación - cantidad por juego: juego de 10.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


