Schneider Electric - Tapa final TFI60110
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para - Otros
Modelo - Tapa final
Longitud - 0 mm
Anchura - 110 mm
Profundidad - 60 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4215550
Ref.Sonepar
57439
EAN
8428031060701
Apto para:
Otros
Modelo:
Tapa final
Longitud:
0 mm
Anchura:
110 mm
Profundidad:
60 mm
Material:
Plástico
Color:
Otros
TFI 60110 TAPA FINAL. Tipo de producto o componente: extremo de parada - clase de accesorio: accesorio de derivación - cantidad por juego: juego de 10.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


