Schneider Electric - Tapa fondo negro tapa flecha derecha blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Lente de color - Negro
Forma de lente - Redondo
Tipo de fabricación - Plano
Etiquetado - sí
Diámetro - 22 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZBA7235
Ref.Sonepar
146143
EAN
3389119044196
Lente de color:
Negro
Forma de lente:
Redondo
Tipo de fabricación:
Plano
Etiquetado:
sí
Diámetro:
22 mm
Tapa de pulsador negra, marcada con flecha, blanco. Clase de accesorio: accesorios de marcado - tipo de accesorio/componente: cabeza de pulsador marcado - destino de accesorio/componente: cabeza de pulsador wireless, pulsador de varios accionadores - idioma: Internacional - cantidad por juego: juego de 1 - peso del producto: 0,01 kg. Beneficios: Avance con confianza. Diseñada para la industria, esta gama combina sencillez de configuración y flexibilidad. Es ideal para aplicaciones que requieren una buena resistencia a agentes químicos y/o doble aislamiento eléctrico. Aplicaciones: Industria: fabricantes de máquinas, industria química, fábricas de papel, aplicaciones marinas. Sector de servicios e infraestructura: fabricantes de paneles de distribución de energía, alimentos y bebidas, túneles de lavado..
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


