Schneider Electric - Tapa fondo negro tapa "I" blanco

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Tapa fondo negro tapa "I" blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Lente de color - Negro

  • Forma de lente - Redondo

  • Tipo de fabricación - Plano

  • Etiquetado - sí

  • Diámetro - 22 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZBA7237

Ref.Sonepar

699616

EAN

3389119044219

Lente de color:

Negro

Forma de lente:

Redondo

Tipo de fabricación:

Plano

Etiquetado:

sí

Diámetro:

22 mm

Esta tapa de pulsador marcado en blanco Harmony ZB tiene una forma redonda con el símbolo I. Esta tapa de pulsador proporciona una interfaz ergonómica para controlar su máquina. Se suministra listo para grabar con una marca relevante para el funcionamiento de la máquina. Se instala y reemplaza fácilmente en unidades compatibles de pulsadores completos. Tiene una marca de símbolos clara y resistente sobre la tapa.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric