Schneider Electric - Tapa fondo rojo tapa "0" blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Lente de color - Rojo
Forma de lente - Rectangular
Tipo de fabricación - Plano
Etiquetado - sí
Diámetro de empotramiento - 22 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZBA7432
Ref.Sonepar
323713
EAN
3389119044189
Lente de color:
Rojo
Forma de lente:
Rectangular
Tipo de fabricación:
Plano
Etiquetado:
sí
Diámetro de empotramiento:
22 mm
Diámetro:
0 mm
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Esta tapa de pulsador marcado rojo Harmony ZB tiene una forma redonda con el símbolo O. Esta tapa de pulsador proporciona una interfaz ergonómica para controlar su máquina. Se suministra listo para grabar con una marca relevante para el funcionamiento de la máquina. Se instala y reemplaza fácilmente en unidades compatibles de pulsadores completos. Tiene una marca de símbolos clara y resistente sobre la tapa.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


