Schneider Electric - Tapa fondo verde tapa "I" blanco

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Tapa fondo verde tapa "I" blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Lente de color:

Verde
Ver las opciones disponiblesBlanco
Ver las opciones disponiblesNegro

Forma de lente:

Rectangular
Ver las opciones disponiblesRedondo

Tipo de fabricación:

Plano

Etiquetado:

sí

Especificaciones esenciales

  • Lente de color - Verde

  • Forma de lente - Rectangular

  • Tipo de fabricación - Plano

  • Etiquetado - sí

  • Diámetro de empotramiento - 22 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZBA7331

Ref.Sonepar

443147

EAN

3389119044141

Lente de color:

Verde

Forma de lente:

Rectangular

Tipo de fabricación:

Plano

Etiquetado:

sí

Diámetro de empotramiento:

22 mm

Diámetro:

0 mm

Anchura:

0 mm

Altura:

0 mm

Esta tapa de pulsador verde Harmony ZB tiene una forma redonda con el símbolo I. Esta tapa de pulsador proporciona una interfaz ergonómica para controlar su máquina. Se suministra listo para grabar con una marca relevante para el funcionamiento de la máquina. Se instala y reemplaza fácilmente en unidades compatibles de pulsadores completos. Tiene una marca de símbolos clara y resistente sobre la tapa.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric