Schneider Electric - Tapa frontal OptiLine 45 45x16mm blanco polar
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 45 mm
Longitud - 2000 mm
Modelo - Liso
Método de montaje de la cubierta - Por dentro
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ISM10900P
Ref.Sonepar
846739
EAN
3606480681905
Anchura:
45 mm
Longitud:
2000 mm
Modelo:
Liso
Método de montaje de la cubierta:
Por dentro
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Película protectora:
sí
Temperatura de trabajo:
-25...60 °C
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


