Schneider Electric - Tapa frontal visible con 12 módulos - 10200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 150 mm
Anchura - 250 mm
Profundidad - 25 mm
Número de filas - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
10200
Ref.Sonepar
157291
EAN
3303430102007
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
150 mm
Anchura:
250 mm
Profundidad:
25 mm
Número de filas:
1
Material:
Plástico
Punto de inflexión:
no
Bloqueo rápido:
no
Color:
Gris
Transparente:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


