Schneider Electric - Tapa frontal zócalo G IP55 ancho 300mm - LVS08394
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Base frontal/posterior
Material - Acero
Color - Otros
RAL-número (semejante) - 7016
Capacidad de carga máxima - 0 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS08394
Ref.Sonepar
759662
EAN
3606481869470
Modelo:
Base frontal/posterior
Material:
Acero
Color:
Otros
RAL-número (semejante):
7016
Capacidad de carga máxima:
0 kg
Anchura del edificio para armario integrado:
300 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
260 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Anchura:
300 mm
Altura:
150 mm
Profundidad:
0 mm


