Schneider Electric - Tapa G/P 1 aparato 96x96 A300 3 módulos - LVS03923

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Anchura - 250 mm

  • Altura - 150 mm

  • Anchura del edificio para armario integrado - 300 mm

  • Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

11 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

LVS03923

Ref.Sonepar

762255

EAN

3606481932952

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Anchura:

250 mm

Altura:

150 mm

Anchura del edificio para armario integrado:

300 mm

Adecuado para altura de cerramiento del edificio:

0 mm

Número de unidades de altura:

3

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Tapa G/P 1 aparato 96x96 A300 3 módulos