Schneider Electric - Tapa G/P 3 NSX-CVS250 vertical rotativo/telemando
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 500 mm
Altura - 350 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Número de unidades de altura - 7
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS03244
Ref.Sonepar
759392
EAN
3606481872241
Anchura:
500 mm
Altura:
350 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Número de unidades de altura:
7
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


