Schneider Electric - Tapa G/P Acti9 2 módulos alto 100mm - LVS03202
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 500 mm
Altura - 100 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Número de unidades de altura - 2
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
11 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS03202
Ref.Sonepar
760550
EAN
3606481866257
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
500 mm
Altura:
100 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Número de unidades de altura:
2
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


