Schneider Electric - Tapa G/P Acti9 3 módulos alto 150mm - LVS03203
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 500 mm
Altura - 150 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
11 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS03203
Ref.Sonepar
757416
EAN
3606481866325
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
500 mm
Altura:
150 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Número de unidades de altura:
3
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo


