Schneider Electric - Tapa G/P Acti9 3 módulos ancho 400mm alto 150mm - LVS03213
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 250 mm
Altura - 150 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 300 mm
Número de unidades de altura - 3
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
11 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS03213
Ref.Sonepar
758544
EAN
3606481872722
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
250 mm
Altura:
150 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
300 mm
Número de unidades de altura:
3
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo


