Schneider Electric - Tapa G/P Acti9 4 módulos ancho 850mm alto 200mm - LVS03217

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Tapa G/P Acti9 4 módulos ancho 850mm alto 200mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Anchura - 750 mm

  • Altura - 200 mm

  • Anchura del edificio para armario integrado - 850 mm

  • Número de unidades de altura - 4

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

18 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

LVS03217

Ref.Sonepar

757798

EAN

3606481872760

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Anchura:

750 mm

Altura:

200 mm

Anchura del edificio para armario integrado:

850 mm

Número de unidades de altura:

4

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Tapa con apertura modular de 4 módulos, altura 200mm, compatible para PrismaSeT G o PrismaSeT P ancho 850mm.