Schneider Electric - Tapa G/P Acti9 5 módulos ancho 850mm alto 250mm

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Anchura - 750 mm

  • Altura - 250 mm

  • Anchura del edificio para armario integrado - 850 mm

  • Número de unidades de altura - 5

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

13 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

LVS03218

Ref.Sonepar

760025

EAN

3606481872777

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Anchura:

750 mm

Altura:

250 mm

Anchura del edificio para armario integrado:

850 mm

Número de unidades de altura:

5

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Tapa G/P Acti9 5 módulos ancho 850mm alto 250mm

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric