Schneider Electric - Tapa G/P CVS630 vertical maneta
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 500 mm
Altura - 450 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Número de unidades de altura - 9
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS03273
Ref.Sonepar
759393
EAN
3606481872081
Anchura:
500 mm
Altura:
450 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Número de unidades de altura:
9
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


