Schneider Electric - Tapa G/P INS630 vertical rotativo - LVS03274
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 500 mm
Altura - 500 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Número de unidades de altura - 10
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS03274
Ref.Sonepar
759954
EAN
3606481873231
Anchura:
500 mm
Altura:
500 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Número de unidades de altura:
10
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Tapa G/P INS630 vertical rotativo


