Fin de vida

Schneider Electric - Tapa G-P MULTI 9 3 módulos 150mm - 03203

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Tapa G-P MULTI 9 3 módulos 150mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Anchura - 500 mm

  • Altura - 150 mm

  • Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm

  • Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

11 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

03203

Ref.Sonepar

47649

EAN

3303430032038

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Anchura:

500 mm

Altura:

150 mm

Anchura del edificio para armario integrado:

600 mm

Adecuado para altura de cerramiento del edificio:

0 mm

Número de unidades de altura:

3

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Tapa para aparamenta modular Prisma - 3 módulos - 150x500mm - Tipo de carátula: Modular/Orificio - 48 pasos de 9 mm - 24 módulos de 18 mm por fila - Juego de 1 - 0,54kg - Acabado de superficie: Mate/Smooth - Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado - Blanco RAL 9001 - Accesorio de instalación.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric