Schneider Electric - Tapa G/P NSX630 vertical fijo maneta/rotativo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 500 mm
Altura - 550 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Número de unidades de altura - 9
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS03297
Ref.Sonepar
759550
EAN
3606481873453
Anchura:
500 mm
Altura:
550 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Número de unidades de altura:
9
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


