Schneider Electric - Tapa G/P NSXm/VIGI/SDx horizontal maneta 3 módulos 600mm

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 500 mm

  • Altura - 150 mm

  • Anchura del edificio para armario integrado - 650 mm

  • Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2000 mm

  • Número de unidades de altura - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LVS03330

Ref.Sonepar

759056

EAN

3606481871824

Anchura:

500 mm

Altura:

150 mm

Anchura del edificio para armario integrado:

650 mm

Adecuado para altura de cerramiento del edificio:

2000 mm

Número de unidades de altura:

3

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Tapa G/P NSXm/VIGI/SDx horizontal maneta 3 módulos 600mm

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric