Schneider Electric - Tapa G/P PL CVS630 vertical rotativo/telemando
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 250 mm
Altura - 600 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 300 mm
Número de unidades de altura - 12
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS03283
Ref.Sonepar
760026
EAN
3606481873316
Anchura:
250 mm
Altura:
600 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
300 mm
Número de unidades de altura:
12
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


