Schneider Electric - Tapa G/P PL NSX630 vertical fijo maneta - LVS03298
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 250 mm
Altura - 400 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 300 mm
Número de unidades de altura - 8
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
18 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS03298
Ref.Sonepar
760556
EAN
3606481873460
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
250 mm
Altura:
400 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
300 mm
Número de unidades de altura:
8
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo


