Schneider Electric - Tapa G/P PL NSX630Vigi vertical fijo maneta - LVS03299
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 250 mm
Altura - 500 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 300 mm
Número de unidades de altura - 10
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
18 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS03299
Ref.Sonepar
759076
EAN
3606481873477
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
250 mm
Altura:
500 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
300 mm
Número de unidades de altura:
10
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo


