Schneider Electric - Tapa G/P PL Plena 3 módulos alto 150mm - LVS03813

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Tapa G/P PL Plena 3 módulos alto 150mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Anchura - 250 mm

  • Altura - 150 mm

  • Anchura del edificio para armario integrado - 300 mm

  • Número de unidades de altura - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

11 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

LVS03813

Ref.Sonepar

758657

EAN

3606481873903

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Anchura:

250 mm

Altura:

150 mm

Anchura del edificio para armario integrado:

300 mm

Número de unidades de altura:

3

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Tapa plena de 3 módulos, altura 150mm, compatible para pasillo lateral PrismaSeT G o PrismaSeT P ancho 300mm.