Schneider Electric - Tapa G/P PL Plena 4 módulos alto 200mm - LVS03814
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 250 mm
Altura - 200 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 300 mm
Número de unidades de altura - 4
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
11 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS03814
Ref.Sonepar
758712
EAN
3606481873910
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
250 mm
Altura:
200 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
300 mm
Número de unidades de altura:
4
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


