Schneider Electric - Tapa G/P PL Plena 5 módulos alto 250mm - LVS03815
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 250 mm
Altura - 250 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 300 mm
Número de unidades de altura - 5
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
11 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS03815
Ref.Sonepar
758771
EAN
3606481873927
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
250 mm
Altura:
250 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
300 mm
Número de unidades de altura:
5
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo


