Schneider Electric - Tapa G/P PL Plena 6 módulos alto 300mm - LVS03816
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 250 mm
Altura - 300 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 300 mm
Número de unidades de altura - 6
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
11 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS03816
Ref.Sonepar
757668
EAN
3606481873934
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
250 mm
Altura:
300 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
300 mm
Número de unidades de altura:
6
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo


