Schneider Electric - Tapa G/P PL Plena 9 módulos alto 450mm

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 250 mm

  • Altura - 450 mm

  • Anchura del edificio para armario integrado - 300 mm

  • Número de unidades de altura - 9

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LVS03817

Ref.Sonepar

758506

EAN

3606481873941

Anchura:

250 mm

Altura:

450 mm

Anchura del edificio para armario integrado:

300 mm

Número de unidades de altura:

9

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Tapa G/P PL Plena 9 módulos alto 450mm

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric