Schneider Electric - Tapa G/P PL transparente 6 módulos alto 300mm - LVS03353
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 250 mm
Altura - 300 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 300 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
11 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS03353
Ref.Sonepar
759059
EAN
3606481871718
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
250 mm
Altura:
300 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
300 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Número de unidades de altura:
6
Material:
Otros
Tipo de superficie:
Sin tratamiento


