Schneider Electric - Tapa G/P PL transparente 9 módulos alto 450mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 250 mm
Altura - 450 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 300 mm
Número de unidades de altura - 9
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS03354
Ref.Sonepar
759060
EAN
3606481871701
Anchura:
250 mm
Altura:
450 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
300 mm
Número de unidades de altura:
9
Material:
Otros
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


