Schneider Electric - Tapa G/P Plena 1 módulo alto 50mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 500 mm
Altura - 50 mm
Número de unidades de altura - 1
Material - Acero
Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS03801
Ref.Sonepar
757783
EAN
3606481872739
Anchura:
500 mm
Altura:
50 mm
Número de unidades de altura:
1
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Tapa plena de 1 módulo, altura 50mm, compatible para PrismaSeT G ancho 600mm o PrismaSeT P ancho 650mm.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


