Schneider Electric - Tapa G/P Plena 12 módulos alto 600mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 500 mm
Altura - 600 mm
Número de unidades de altura - 12
Material - Acero
Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS03808
Ref.Sonepar
759871
EAN
3606481873873
Anchura:
500 mm
Altura:
600 mm
Número de unidades de altura:
12
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


