Schneider Electric - Tapa G/P Plena 2 módulos alto 100mm - LVS03802
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 500 mm
Altura - 100 mm
Número de unidades de altura - 2
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
11 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS03802
Ref.Sonepar
757752
EAN
3606481873330
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
500 mm
Altura:
100 mm
Número de unidades de altura:
2
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Tapa plena de 2 módulos, altura 100mm, compatible para PrismaSeT G ancho 600mm o PrismaSeT P ancho 650mm.


