Schneider Electric - Tapa G/P Plena 3 módulos alto 150mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 500 mm
Altura - 150 mm
Número de unidades de altura - 3
Material - Acero
Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS03803
Ref.Sonepar
760543
EAN
3606481873767
Anchura:
500 mm
Altura:
150 mm
Número de unidades de altura:
3
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Tapa plena de 3 módulos, altura 150mm, compatible para PrismaSeT G ancho 600mm o PrismaSeT P ancho 650mm.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


