Schneider Electric - Tapa G/P Plena 4 módulos alto 200mm - LVS03804
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 500 mm
Altura - 200 mm
Número de unidades de altura - 4
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
18 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS03804
Ref.Sonepar
757684
EAN
3606481873835
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
500 mm
Altura:
200 mm
Número de unidades de altura:
4
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Tapa plena de 4 módulos, altura 200mm, compatible para PrismaSeT G ancho 600mm o PrismaSeT P ancho 650mm.


