Fin de vida

Schneider Electric - Tapa G-P plena 5 módulo alto=250mm - 03805

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Tapa G-P plena 5 módulo alto=250mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Anchura - 500 mm

  • Altura - 250 mm

  • Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm

  • Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

18 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

03805

Ref.Sonepar

47730

EAN

3303430038054

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Anchura:

500 mm

Altura:

250 mm

Anchura del edificio para armario integrado:

600 mm

Adecuado para altura de cerramiento del edificio:

0 mm

Número de unidades de altura:

5

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Tapa plena Prisma - 5 módulos - 250mm de alto - 500mm de anchura - Juego de 1 - 1,04kg - Acabado de superficie: Mate/Smooth - Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado - Blanco - Accesorio de instalación.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric