Schneider Electric - Tapa G/P Plena 5 módulos alto 250mm - LVS03805
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 500 mm
Altura - 250 mm
Número de unidades de altura - 5
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
18 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS03805
Ref.Sonepar
757739
EAN
3606481873842
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
500 mm
Altura:
250 mm
Número de unidades de altura:
5
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Tapa plena de 5 módulos, altura 250mm, compatible para PrismaSeT G ancho 600mm o PrismaSeT P ancho 650mm.


