Schneider Electric - Tapa G/P Plena 6 módulos alto 300mm - LVS03806
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 500 mm
Altura - 300 mm
Número de unidades de altura - 6
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
18 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS03806
Ref.Sonepar
757685
EAN
3606481873859
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
500 mm
Altura:
300 mm
Número de unidades de altura:
6
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Tapa plena de 6 módulos, altura 300mm, compatible para PrismaSeT G ancho 600mm o PrismaSeT P ancho 650mm.


