Schneider Electric - Tapa G/P Plena 9 módulos alto 450mm - LVS03807
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 500 mm
Altura - 450 mm
Número de unidades de altura - 9
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
23 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS03807
Ref.Sonepar
758740
EAN
3606481873866
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
500 mm
Altura:
450 mm
Número de unidades de altura:
9
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Tapa G/P Plena 9 módulos alto 450mm


