Schneider Electric - Tapa G/P TransferPacT 80-160A con 8 módulos aluminio

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 499 mm

  • Altura - 399 mm

  • Anchura del edificio para armario integrado - 650 mm

  • Número de unidades de altura - 8

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LVS03207

Ref.Sonepar

874717

EAN

3606482170001

Anchura:

499 mm

Altura:

399 mm

Anchura del edificio para armario integrado:

650 mm

Número de unidades de altura:

8

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Tapa G/P TransferPacT 80-160A con 8 módulos aluminio

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric