Schneider Electric - Tapa G/P transparente 4 módulos alto 200mm - LVS03342

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Anchura - 500 mm

  • Altura - 200 mm

  • Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm

  • Número de unidades de altura - 4

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

18 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

LVS03342

Ref.Sonepar

759849

EAN

3606481873729

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Anchura:

500 mm

Altura:

200 mm

Anchura del edificio para armario integrado:

600 mm

Número de unidades de altura:

4

Material:

Otros

Tipo de superficie:

Sin tratamiento

Tapa G/P transparente 4 módulos alto 200mm