Schneider Electric - Tapa G/P transparente 6 módulos alto 300mm - LVS03343

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Anchura - 500 mm

  • Altura - 300 mm

  • Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm

  • Número de unidades de altura - 6

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

18 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

LVS03343

Ref.Sonepar

759525

EAN

3606481873736

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Anchura:

500 mm

Altura:

300 mm

Anchura del edificio para armario integrado:

600 mm

Número de unidades de altura:

6

Material:

Otros

Tipo de superficie:

Sin tratamiento

Tapa G/P transparente 6 módulos alto 300mm

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric