Schneider Electric - Tapa G/P transparente 9 módulos alto 450mm - LVS03344

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Anchura - 500 mm

  • Altura - 450 mm

  • Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm

  • Número de unidades de altura - 9

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

23 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

LVS03344

Ref.Sonepar

759406

EAN

3606481873743

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Anchura:

500 mm

Altura:

450 mm

Anchura del edificio para armario integrado:

600 mm

Número de unidades de altura:

9

Material:

Otros

Tipo de superficie:

Sin tratamiento

Tapa G/P transparente 9 módulos alto 450mm

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric