Schneider Electric - Tapa G/P ventilación IP30 1 módulos - LVS03891
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 500 mm
Altura - 50 mm
Número de unidades de altura - 1
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
11 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS03891
Ref.Sonepar
759048
EAN
3606481871688
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
500 mm
Altura:
50 mm
Número de unidades de altura:
1
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


