Schneider Electric - Tapa G PL CVS250 vertical fijo maneta
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 250 mm
Altura - 450 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 300 mm
Número de unidades de altura - 9
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS03250
Ref.Sonepar
760554
EAN
3606481873002
Anchura:
250 mm
Altura:
450 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
300 mm
Número de unidades de altura:
9
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


